Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung ME3281-1C KNX Automatikschalter Universal 2,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0545292
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME3281-1C
EAN/GTIN:
     4011377156272
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Universal für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen IP 44-Rahmen ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit 2 PIR-Sensoren Erfassungsbereich 180° Integrierter Helligkeitssensor Ausschalthelligkeit einstellbar Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle Empfindlichkeit manuell einstellbar Status-LEDs Manuelles Schalten am Gerät Zusätzliche Eigenschaften Version Universal: Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR) Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Parametereinstellung) 5 Funktionsblöcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgängen Funktionsblöcke umschaltbar, z.B. für Tag-/Nachtbetrieb Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten Alarmmeldung bei Abziehen vom Busankoppler Temperaturmessung Stromaufnahme KNX: 3 ... 10 mA Umgebungstemperatur: ?25 ... +55 °C Lager-/Transporttemperatur: ?25 ... +70 °C Relative Feuchte: 10 ... 100 % (keine Betauung) Schutzklasse: III Montagehöhe: 1,10 / 2,20 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor Messbereich: ca. 1 ... 1.000 lx Temperatursensor Messbereich: ca. ?20 ... +55 °C Genauigkeit: ± 1 K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,72*
€ 204,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,53*
€ 204,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,11*
€ 205,74*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,11*
€ 210,84*
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 212,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.