Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI RUFO 490/3750-840-EDS3-RS Wannenleuchte weiß, IP40, LED-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0549961
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0420736//377396
EAN/GTIN:
     4029299497984
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung satiniert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3620 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP40. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer Ø 7 m, Erfassungsfeld 38 m².
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,81*
€ 414,53*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,53*
€ 415,14*
Frei Haus
ab € 353,43*
€ 418,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,63*
€ 435,92*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,93*
€ 467,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204480
ab € 26,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204481
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.