| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0553961 Herst.-Nr.: 650987 EAN/GTIN: 4043544600233 |
| |
|
| | |
| Anbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (interner Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium mit Lichteinsatz aus Zinkdruckguss, Schutzglas klar, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848117 Systemleistung: 14.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1390 lm Systemeffizienz: 99.28 lm/W Moduleffizienz: 162.45 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.4/18.4 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 140 mm Höhe: 171 mm Gewicht: 2.160 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,17* | € 199,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 163,42* | € 200,21* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 167,60* | € 204,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,82* | € 207,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,86* | € 219,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|