Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remko 1613232 Kondensatauffangwanne incl Ölabscheide OA2.2 Klima Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0554367
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1613232
EAN/GTIN:
     4026415090746
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kondensat-Auffangwanne mit Ölabscheider OA 2.2: Aus witterungsbeständigem Aluminium mit Laubrückhaltegitter und temperaturgeregelter elektronischer Kondensatwannen-Heizung. Die Wannenheizung muss bauseitig angeschlossen und abgesichert werden.Die Kondensat-Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider verhindert, dass in den Ölprotektor gelaufenes Öl bei Regen ausgespült wird. Das Öl wird vollständig zurückgehalten. Öle sind der Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 bis 3 zugeordnet und dürfen somit nicht ins Erdreich und Grundwasser gelangen. Die OA 2.2 ist besonders geeignet für Wärmepumpen sowie für Kälte- und Klimaanlagen und Maschinen oder Geräte die mit Öl gefüllt sind und im Außenbereich aufgestellt werden. Technische Leistungsdaten: Abmessungen (H/B/T) [mm] 35/1150/450 Ablaufstutzen [mm] 20 Spannungsversorgung Heizung [V/HzE] 230/50 Länge Zuleitung gesamt [m] 1,5 Abmessung Heizelement [B/T ] [mm] 200/300 Nennleistung [W] 200 Schaltpunkt Thermostat [°C] 4/9 Elektrischer Anschluß extern bauseits
Weitere Suchbegriffe: alu auffangwanne, auffang wanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 435,67*
€ 521,93*
Frei Haus
ab € 452,95*
€ 537,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 465,70*
€ 550,61*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,42*
€ 619,91*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,32*
€ 639,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,70*
€ 554,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.