Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 50559.1K3 Deckenleuchte f.den Innenbereich weiß - 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0554771
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     50559.1K3
EAN/GTIN:
     4044017288712
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
BEGA Deckenleuchte 50559.1K3 für den Innenbereich. Blendfreie Beleuchtung am Arbeitsplatz nach DIN EN 12464-1. LED, 56 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5082 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Metallarmatur Farbe weiß. Sicherheitsglas. Optisches System als Schichtaufbau aus mikrostrukturierten und lichtlenkenden Reflexionsebenen. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 600 x 600 x 40 mm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,15*
€ 1.154,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,30*
€ 1.149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,18*
€ 1.106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,12*
€ 1.067,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,81*
€ 1.004,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.