Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Trio LED-Balken NARCOS,2x6W SMD-LED 3000K/2x550Lm,L.28,5cm,Ausf.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0557730
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
873170231
EAN/GTIN:
4017807302608
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Der zweiflammige Balken der Serie NARCOS sticht besonders durch das kegelförmige Design der Spots hervor! Dieses spiegelt zeitlose Eleganz und gleichzeitig Modernität wider. Die Leuchte macht sowohl im Wohn- oder Schlafzimmer als auch im Flur oder Essbereich eine gute Figur. Die Leuchtarme sind schwenkbar und können somit an Ihre Gegebenheiten angepasst werden. Sie hat eine Breite von 28,5 cm und eine Höhe von 9,5 cm. Die Farbgestaltung in Weiß matt hebt das Design der Leuchte hervor und lädt zur Integration in einen modernen Einrichtungsstil ein. Aber auch die Kombination mit anderen Farben stellt keine Herausforderung dar. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,82*
€ 42,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,12*
€ 46,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,05*
€ 46,39*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 35,54*
€ 48,27*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,15*
€ 49,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802400201
ab € 17,96*
Ähnlich
LED Deckenspot Strahler TOULOUSE Weiß matt 2 flammig mit schwenkbaren Spots
Reality Leuchten
R82122131
ab € 18,02*
Ähnlich
LED Deckenstrahler ROUBAIX 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
Reality Leuchten
R82152131
ab € 18,38*
Ähnlich
LED-Strahler weiß 10W 3000K 2flg
TRIO Leuchten
652910231
ab € 46,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen