Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0558438 Herst.-Nr.: 20625 EAN/GTIN: 9120045475746 |
| |
|
| | |
| RUNPOFIX – Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle RUNPOFIX Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RUNPOFIX mit Gewinde RTG Ø 6 mm - Schutzkappe Außen Ø 17 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,92* | € 17,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,08* | € 17,25* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 12,10* | € 17,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,99* | € 18,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,62* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|