| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0559509 Herst.-Nr.: 50127.4K3 EAN/GTIN: 4044018160499 |
| |
|
| | |
| BEGA Wandleuchte 50127.4K3 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 22,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1980 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Metall. Oberfläche Messing. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 190 x 485 x 115 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| |