Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa FLEXAgraff-PU-F AD36 Metallschutz- schlauch flammwidrig sw 12133702029


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0560485
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12133702029
EAN/GTIN:
     4025113266767
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Metallschutzschlauch FLEXAgraff-PU-F, Ringe, IP 68, V0 (UL94) wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), flammwidriger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / EN 45545-2 (HL 3) / Gost Eigenschaften: flexibel / flammwidrig / selbstverlöschend / wetterfest / weitgehend säure--, seewasser- und ölbeständig / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge (schwere mechanische Beanspruchung) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 590,14*
€ 655,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 585,7975*
€ 656,1175*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 667,575*
€ 740,545*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 686,7455*
€ 763,7755*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 763,7755*
€ 908,89285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 759,0455*
€ 903,26415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 730,3755*
€ 869,14685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 710,7055*
€ 845,73955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 686,7455*
€ 817,22715
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 27,46982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.