Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa FLEXAgraff-PU-F AD45 Metallschutz- schlauch flammwidrig sw 12133702038


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0560486
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12133702038
EAN/GTIN:
     4025113266972
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Metallschutzschlauch FLEXAgraff-PU-F, Ringe, IP 68, V0 (UL94) wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), flammwidriger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / EN 45545-2 (HL 3) / Gost Eigenschaften: flexibel / flammwidrig / selbstverlöschend / wetterfest / weitgehend säure--, seewasser- und ölbeständig / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge (schwere mechanische Beanspruchung) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 733,11*
€ 810,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 728,1175*
€ 811,0975*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 826,615*
€ 914,085*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 851,0275*
€ 942,3975*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 942,3975*
€ 1.121,45303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 932,4375*
€ 1.109,60063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 896,8875*
€ 1.067,29613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 875,0575*
€ 1.041,31843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 851,0275*
€ 1.012,72273
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 34,0411* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.