| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0561049 Herst.-Nr.: 80530 EAN/GTIN: 4012094805306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DALI-Touchpanel, 4 Zonen RGBW, mit integriertem Netzgerät für 230 V AC-Anschluss für die Innenanwendung Material: Kunststoff, Glas Schutzart: IP20 Schutzklasse II, CE, RoHS Betriebsspannung: 100 - 230 V AC, 50 Hz Standbyleistung: 1,5 W Sendeleistung: max. 4 W Signal: DALI Device Type: DT6 maximaler Kabelquerschnitt am Klemmstein: 1,5 qmm DALI Startadresse manuell über 2 Potis einstellbar Adressveraltung pro Zone vier Adressen gemäß DALI Standardprotokoll IEC 62386-102, IC 62386-207 geeignet für marktübliche DALI Geräte Dimmbereich 0,1 - 100 % Steuerung von bis zu 4 Zonen unabhängig hochsensibles Touch-Farbrad schnelle und präzise Farbkontrolle abrufen von 10 verschiedenen vorprogammierten Farbverläufen dimmen und schalten von Einzel- und Mischfarben pro Zone 4 Speicher für Farbszenen oder - Sequenzen mehrere DALI Touchpanel pro DALI Buslinie möglich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 72,63* | € 91,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 79,55* | € 95,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 80,29* | € 96,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 98,70* | € 98,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 83,20* | € 99,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|