Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux hokal-HLEX/1200-1 LED 3400lm 840 ET, vw LED Einbaul. 60521024160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0561063
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60521024160
EAN/GTIN:
     4020863306695
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Treiber integriert.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,76*
€ 182,78*
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 183,88*
Frei Haus
ab € 157,80*
€ 191,10*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,28*
€ 191,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,54*
€ 196,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
79950742100
ab € 7,21*
Zubehör
Regiolux
79961200100
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.