Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ESHL-L 280/1870-840 SM EBleuchte Einbauleuchte, Sporthallenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0561837
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850627
EAN/GTIN:
     4029299491098
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der ESHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 16160 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP40. Vorbereitet für den Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehör).Bei Einbau mit Befestigungssatz 10-713 bzw. 10-717 ist ab einer 3-lampigen Bestückung eine 6-Punkt Befestigung erforderlich. Da 4 Teile im Satz, ist die entsprechende Anzahl X zu ermitteln:X = (n x 6) / 4, wobei n = Anzahl der Leuchten und Ergebnis X auf die nächst höhere Zahl gerundet wird. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 560,56*
€ 646,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 560,99*
€ 646,86*
Frei Haus
ab € 561,82*
€ 652,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 588,32*
€ 678,54*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,61*
€ 758,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,66*
€ 731,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,17*
€ 709,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,99*
€ 667,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210076
ab € 24,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210078
ab € 24,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 26,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200637
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.