Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 938.001 LOOP IN 1xCEE7/3 4xKBD sw RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0562624
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     938.001
EAN/GTIN:
     4057298034404
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
LOOP IN Farbe: Schwarz, ähnlich RAL9005 mit erhöhtem Berührungsschutz 1xSchutzkontaktsteckdose 2xKabeldurchführung D=7 mm, 2xKabeldurchführung D=10 mm, 1xRing D=79 mm, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit montierten CEE7/7 Stecker, mit 2 Befestigungsschrauben (2,5x16mm), verpackt im Polybeutel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 12,75*
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 12,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,37*
€ 13,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.