Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS LTS CSARL 72.3030.35 SILBER CSA EBstrahler LED 29W 830 3170LM 35° D175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563525
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     634831
EAN/GTIN:
     4043544579355
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring und Lichtkopf aus Zinkdruckguss, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 1070946 Systemleistung: 29.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3170 lm Systemeffizienz: 109.31 lm/W Moduleffizienz: 149 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.8/19.8 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 145 mm Ausschnittsmaß: 158 mm Außendurchmesser: 175 mm Durchmesser Lichtkopf: 114 mm Höhe Leuchte: 150 mm Gewicht: 2.356 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,61*
€ 199,53*
€ 5,95*
ab € 163,07*
€ 199,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,36*
€ 204,77*
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 207,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,88*
€ 210,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.