Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp LiFY 1 kV 1X1,5 RD 4560042S/50 Einzelader Spule


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563762
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560042S/50
EAN/GTIN:
     4044774684895
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung
Einzelader LiFY 1 kV 1X1,5 RD 50 M, Einzelader, 1X1.5, rot, Spule, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Einsetzbar in trockenen Räumen,Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet,Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Superfeinstdrähtige Litze (0,07 mm Einzeldrahtdurchmesser) ermöglichen superflexiblen Leitungsaufbau,Mit verstärkter Aderisolation für höheren Spannungsbereich sowie Langlebigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,16*
€ 1,54*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,15754*
€ 1,88754*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,88754*
€ 2,24617
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65754*
€ 1,97247
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,59754*
€ 1,90107
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,53754*
€ 1,82967
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46754*
€ 1,74637
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,15754*
€ 1,37747
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.