Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 536701 S3000 Jalousie- +Schaltuhr Bluetooth System 55 cremews


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0564758
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     536701
EAN/GTIN:
     4010337027508
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jalousieschalter-Abdeckung
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole Cremeweiß glänzend - Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz: - Bedienen von Behängen und Beleuchtung. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. - Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren. - Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. - Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Funktionen mit Gira System 3000 App: - Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. - Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. - Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. - Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. - Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). - Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. - Astrozeitverschiebung einstellbar. - Zufallsfunktion. - Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. - Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. - Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit. - Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. - Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. - {b}Optional:{\b} Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich. Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 63,17*
€ 80,31*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 69,92*
€ 82,91*
1
€ 5,46*
ab € 65,72*
€ 83,39*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 66,64*
€ 84,43*
19 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 67,40*
€ 85,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.