Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 71067 Anschlusssäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0565697
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71067
EAN/GTIN:
     4044017283588
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule bega
steckdosensäule
BEGA Anschlusssäule 71067, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Belgisch/Franz. Norm. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstäktem Kunststoff. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 8-14 mm, max. 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 75 x 75 mm. Höhe über Flur 500 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 246,08*
€ 300,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 246,32*
€ 300,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,86*
€ 304,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 276,07*
€ 331,54*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.