Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0566223 Herst.-Nr.: 15978 EAN/GTIN: 4060892129179 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-PVC Z 7225 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern in Lagen verseilt, mit optimal abgestimmten Schlaglängen Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage PVC-Innenmantel Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt, Bedeckung min. 85% Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 Hinweise: ungeschirmte Analogtype: JZ-HF mit UL-Zulassung JZ-HF-FCY Verwendung: Verwendet für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, überzeugend bewährt im Standard-Schleppketteneinsatz, an Handhabungsautomaten, Robotern und permanent bewegten Maschinenteilen. Zur störfreien Datensignalübertragung für alle Bereiche in der Elektronik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung entwickelt worden. Auch in paariger Version möglich. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren sp |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,50* | € 3,84* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,51033* | € 3,86033* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 5,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,95* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|