Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 15946 JZ-HF-CY 3G0,75qmm Grau Schleppkettenleitung PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0566519
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15946
EAN/GTIN:
     4060892128967
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, hochflexibel, geschirmt in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 5x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-PVC Z 7225 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern in Lagen verseilt, mit optimal abgestimmten Schlaglängen Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage PVC-Innenmantel Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt, Bedeckung min. 85% Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 Hinweise: ungeschirmte Analogtype: JZ-HF mit UL-Zulassung JZ-HF-FCY Verwendung: Verwendet für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, überzeugend bewährt im Standard-Schleppketteneinsatz, an Handhabungsautomaten, Robotern und permanent bewegten Maschinenteilen. Zur störfreien Datensignalübertragung für alle Bereiche in der Elektronik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung entwickelt worden. Auch in paariger Version möglich. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren sp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,738*
€ 2,768*
100
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,77*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,42*
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 5,99*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.