| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0568796 Herst.-Nr.: XCUW122 EAN/GTIN: 4015153597228 |
| |
|
| | |
| Kupferschienen für 60 mm Sammelschienen-Bausätze,EBM 32/70 mm und N/PE,Feldbreite -5 mm,geeignet für Sammelschienenträger FST601N,FST603N,FST703N,Breite 2,Höhe 2,Bemessungsstrom (A) 500 (427),Kupfergröße L1-3 20 x10 mm,VPE 1,Kupferschienen,Vorkonfektionierte Kupferschienen in den Größen,12 x5,20 x5,30 x5,12 x10,20 x10,30 x10 mm in folgenden Varianten:,HorizontaleAusführung:,Feldbreite,Einseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Beidseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Verkürzte Feldbreite,VertikaleAusführung in Feldhöhe, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,06* | € 70,42* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 54,15* | € 70,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,69* | € 72,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,67* | € 88,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|