| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0568961 Herst.-Nr.: 2170971/50 EAN/GTIN: 4044777771776 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH 50 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, Cat.7A, S/FTP, Halogenfrei, gelb, Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801,Für die horizontale Etagenverkabelung bei max 100 m Kabellänge (davon 90 m für die Installation und 10 m am Arbeitsplatz), Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA),Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich ,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 1000 MHz,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Cat7A-Performance bis 10 Gbit/s,Keine Brandfortleitung am halogenfreien Kabel nach IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 s/ftp gelb, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,8555* | € 58,2355* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 46,27* | € 58,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,91711* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|