Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 23.385.30.1/DALI PL Wandleuchte LED 22W 830 1800LM DALI opal schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0569220
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     642272
EAN/GTIN:
     4043544480590
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833872 Systemleistung: 17.7 W Leuchten-Lichtstrom: 1920 lm Systemeffizienz: 108.47 lm/W Moduleffizienz: 147 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.3/22.3 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 385 mm Höhe: 123 mm Gewicht: 3.780 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,23*
€ 364,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,76*
€ 365,11*
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 367,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,68*
€ 393,92*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667805
ab € 192,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.