| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0571470 Herst.-Nr.: 2170889/500 EAN/GTIN: 4044774753256 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2x2xAWG22 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B),Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,Schwer entflammbares, halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt,Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,Speziell für den maritimen Einsatz entwickelte Leitung mit internationaler DNV-Zulassung,Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points),UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, netzwerk-kabel cat5e, alarmkabel |
| | |
| |