Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 1402393320ME IP67 V14 Flansch Normbef.+LC-D MM adapter insert OpDAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0572654
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     1402393320ME
EAN/GTIN:
     4250184123644
Suchbegriffe:
LWL Dose
LWL-Kupplung
Datendose
Netzwerkdose
Flansch mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, LWL Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Einhaltung der EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung , Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappen der Kupplung flammwidrig und halogenfrei, einfach zu montieren durch Normbefestigung mit zwei Schrauben (M3), frontseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit , Varianten: LC-D und SC-RJ/2SC - blau (SM) und beige (MM)
Weitere Suchbegriffe: lwl dose lc, lwl dose, lwl-kupplung lc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,63*
€ 195,22*
€ 5,95*
ab € 162,622*
€ 195,592*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,324*
€ 197,464*
Frei Haus
ab € 167,80*
€ 200,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,23*
€ 205,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,464*
€ 234,98216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,064*
€ 229,74616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,334*
€ 216,97746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,934*
€ 211,74146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,324*
€ 196,73556
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,5324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.