Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF LVL-A7-AG2A-E5V1-NA.. Vibracon 275573-100003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0574807
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     275573-100003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
grenzwertschalter pepperl fuchs
grenzwertschalter
Vibracon LVL-A7 Sensordesign: Max. Prozess Temp. 100°C Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G3/4, 316L, Gabellänge: 63,9mm (Kompakt-) oder 103,3mm (Kurzrohrversion), für Einbau in Einschweißadapter (Zubehör), Sensortyp: Kompaktversion 316L, Ra<3,2µm Elektrisc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,74*
€ 216,67*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,32*
€ 217,27*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 185,14*
€ 220,71*
Frei Haus
ab € 186,20*
€ 223,37*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,92*
€ 227,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.