| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0577706 Herst.-Nr.: BIS0035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LF-Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Wenn Sie zur Realisierung Ihrer Anwendung eine große Anzahl an Tags benötigen, sind Datenträger von Balluff (RFID BIS L) eine kostengünstige und zuverlässige Wahl. Manche von ihnen besitzen eine Read-only-Funktionalität, die eine Manipulation ausschließen und hohe Datensicherheit gewährleisten. Produktgruppe = LF (125 kHz), Abmessung = Ø 20 x 1.6 mm, Kommunikation = Nur Lesbar, UID Seriennummer, nur lesbar = 5 Byte, Speichertyp = EEPROM, Antennenform = rund, Einbau = metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Lagertemperatur = -40...95 °C, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Gehäusematerial = Epoxidharz-Glasfaser, GF, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,30* | € 31,53* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 23,24* | € 32,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,60* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|