| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0578390 Herst.-Nr.: 11200144003020 EAN/GTIN: 4038104140397 |
| |
|
| | |
| Ledino Wand- /Deckenleuchten 14 W Schwabing, rund, weiß 220-240 V AC 50/60 Hz, 14 Watt 1000 Lumen, neutralweiß 4000 K, CRI > 80 Ra 1000 lm LED-Licht entspricht ca. 72 W Glühlampenlicht 25000 Std. Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen, nicht dimmbar ABS Gehäuse und Diffusor aus PC IP44 - gegen Spritzwasser geschützt Ø 197 x 95 mm, 0,5 kg Mit Lichtquelle: 14 W, 1600 lm, 14 kWh/1000, Energieklasse E, 114 lm/W |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,68* | € 22,54* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,51* | € 25,08* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,63* | € 25,25* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 43,49* | € 52,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|