Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 52.600.40.2/DALI WEISS PL Decken- u.Pendelleuchte LED 53W 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0578529
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633948
EAN/GTIN:
     4043544359445
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit weißer Polycarbonatfolie zum Einlegen, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832757 Systemleistung: 45.8 W Leuchten-Lichtstrom: 4600 lm Systemeffizienz: 100.43 lm/W Moduleffizienz: 197 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.4/19.4 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 600 x 600 x 105 mm Gewicht: 10.600 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 436,28*
€ 515,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 436,49*
€ 516,56*
Frei Haus
ab € 440,90*
€ 521,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 473,98*
€ 561,21*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,56*
€ 614,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,49*
€ 519,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
600045
ab € 45,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,23*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667806
ab € 192,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.