| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0579522 Herst.-Nr.: BNS02JT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Das Schalten ist selbst bei verschweißten Kontakten gesichert.Die Anzahl der Sicherheitsschaltstellen ist beliebig und mit Standard Schaltelementen kombinierbar. Abmessung=79 x 48 x 63 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=3x Wälzlager, Ausführung=Sicherheit DIN EN 60204-1, Wirkprinzip=1-3. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1-3. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-3. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=senkrecht, Anfahrrichtung=längs, parallel zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit=1-3. Schaltstelle: 120 m/min, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-3. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CECSAWEEE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |