| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0580193 Herst.-Nr.: 10720173 EAN/GTIN: 4251433922810 |
| |
|
| | |
| Plug & Light-LED-Wandanbauleuchte, strukturweiß, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt indirekt. Achtung: nur zu verwenden in Kombination mit dem Plug & Light-System der Firmen GIRA und JUNG. Dimmfunktion über entsprechende Kom- ponenten aus dem Hause GIRA oder JUNG abrufbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 550 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Verstellbarkeit: drehbar, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 208,74* | € 208,74* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 185,63* | € 225,94* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 189,30* | € 228,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,00* | € 230,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,24* | € 231,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|