Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobile 1570461218 LED Panel Q2S UGR<19 weiß 28W 830 dim C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0581027
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1570461218
EAN/GTIN:
     4044538062815
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung UGR=19. Mit einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Die gleichmäßige Lichtverteilung fördert eine angenehme Atmosphäre und erzeugt normgerechte Lichtverhältnisse, unabhängig von der Anordnung der Leuchten im Raum. Optionales Zubehör: Wand-/Deckenmontage Aufbaurahmen Einbaurahmen Einbaufeder Material: Aluminium weiß lackiert/Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 622x622x9 mm Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte: 608x608 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 600x600 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät inklusive: dimmbar über Phasenabschnitt Hinweis: die Lichtfarbe tageslichtweiß ist auf Anfrage erhältlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,50*
€ 102,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,53*
€ 102,87*
€ 8,50*
ab € 114,75*
€ 114,75*
€ 65,00*
ab € 94,18*
€ 117,78*
€ 8,50*
ab € 96,61*
€ 120,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 38,34*
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,41*
Zubehör
nobilé
1560970000
ab € 11,90*
Zubehör
nobilé
1570962000
ab € 29,70*
Zubehör
k.A.
1560980001
ab € 5,44*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.