Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLDF-F180DAWS-680B840 DALI LED-Lichtleiste ws 6800lm LF840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0581607
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0532538
EAN/GTIN:
     4029299465730
Suchbegriffe:
LED Leisten
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
Lichtleiste der VLDF-F-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 6300 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP20. Zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellöcher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,61*
€ 249,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,72*
€ 250,08*
Frei Haus
ab € 208,33*
€ 257,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,55*
€ 262,97*
€ 5,95*
ab € 227,79*
€ 280,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202590
ab € 1,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202596
ab € 3,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204639SI
ab € 22,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204639
ab € 17,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202597SI
ab € 11,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202597
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.