Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE TORSION Y Cat6A 4x2xAWG24/7 2170482/100 Buskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0582308
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170482/100
EAN/GTIN:
     4044776620761
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7 100 M, Ethernet-Leitung, Torsion, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.6A, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Variante „TORSION P“ ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m),Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz,Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar,Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 6,1082*
€ 7,3982*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,10961*
€ 8,22961*
100
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 8,81*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,22961*
€ 9,79324
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,16961*
€ 9,72184
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,91961*
€ 9,42434
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,68961*
€ 9,15064
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,39961*
€ 8,80554
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,10961*
€ 7,27044
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.