Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 21589 MULTIFLEX 512®-PUR 25G1qmm (17AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0582679
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21589
EAN/GTIN:
     4060892135873
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen Strahlenbeständigkeit bis 50x106 cJ/kg (bis 50 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-PP Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Spezial-Schutzbewicklung über jeder Verseillage (ab 4 mm² ohne Schutzbewicklung über der Außenlage) Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan TMPU, nach DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2 Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: sehr gute Ölbeständigkeit gewährleistet einen Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen adhäsionsarm sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen sehr gute Wechselbiegefestigkeit längere Standzeiten durch niedrigen Reibungswiderstand der TPE-isolierten Adern hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen beständig gegen Witterungseinflüsse, Ozon und UV-Strahlen, Lösungsmittel, Säuren und Laugen und Hydrolyse PUR Außenmantel selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1 Hinweise: reinraumqualifiziert geschirmte Analogtype: MULTIFLEX 512-C-PUR UL/CSA Verwendung: Diese UL/CSA approbierten Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführun
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,54196*
€ 14,83196*
100
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 20,86*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 26,35*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,83196*
€ 17,65003
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,71196*
€ 17,50723
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,05196*
€ 16,72183
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,45196*
€ 16,00783
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,01196*
€ 15,48423
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,54196*
€ 12,54493
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.