Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 312262.002.1 Pendelleuchte LED/45W-4000K 1200x350 LP1200, 6500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0584530
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312262.002.1
EAN/GTIN:
     4051859261476
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte mit extrem flachen und rahmenlosen Erscheinungsbild. Leuchtenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Transparenter Lightguide aus UV-stabilem Acrylglas (PMMA) mit TWINDOT-Prismatik. Lichtlenkung durch perfekt blendfreie TWINDOT-Technologie für angenehm sanftes Licht mit weichen Schatten. Gleichmäßig breite Lichtverteilung indirekt und direkt. Lichtaustritt direkt 55%, indirekt 45%. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar mit transparenter Anschlussleitung. Betriebsgerät im Leuchtenmittelsteg integriert. Erweiterbar zum Lichtband durch Verbindungskit. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 553,26*
€ 634,07*
Frei Haus
ab € 559,78*
€ 641,19*
Frei Haus
ab € 567,10*
€ 647,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 583,82*
€ 662,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 616,80*
€ 700,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,84*
€ 774,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,17*
€ 757,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,40*
€ 734,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,82*
€ 694,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982449.002
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.