Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EMR6-R400-A-1 Isolationswächter, 0-400V AC, 1-100 kO 184773


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0584559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184773
EAN/GTIN:
     4015081788095
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Statusanzeige über LED, Arbeitsstromprinzip, Test oder Reset mit Taster am Gerät oder über Steuereingang, Fehlerspeicher/Speicherfunktion konfigurierbar, Nullspannungssicherer Fehlerspeicher konfigurierbar, Überwachung von: Isolationswiderstand in ungeerdeten Wechselspannungsnetzen (2-, 3-, 4-Phasensystem), einstellbarer Ansprechwert: 1 - 100 k¿, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Nennspannung des zu überwachenden Netzes: 0 - 400 V AC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.5 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,94*
€ 133,37*
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 136,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,25*
€ 136,51*
€ 5,46*
ab € 121,74*
€ 142,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,22*
€ 148,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.