Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0584730 Herst.-Nr.: SPN191 EAN/GTIN: 3250615660084 |
| |
|
| | |
| Fernmelde- und Empfangsmodul für SPN190. Koordinierter Blitzstrom-Ableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für industrielle Sammelschienensysteme nach DIN EN 61643-11 zur Folgestrombegrenzung, gekapselte, nicht ausblasende Bauform, geprüft durch VDE zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen bis 100 kAeff. Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) direkt zu Typ 2-Ableiter. Montage auf PEN-/N-Sammelschiene min. 25 mm². Phasenseitiger Anschluss über Kabelschuh min. 35 mm² bis max. 50 mm². Fernsignalisierung mittels Lichtwellenleiter. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 83,17* | € 106,36* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,15* | € 116,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,87* | € 138,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|