Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio LED-Wandl.PLATON,2x4,5W OSRAM LED/3000K/2x430Lm,L.30cm,mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0584756
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     274670205
EAN/GTIN:
     4017807293975
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte PLATON in modernem Design sorgt für eine homogene Ausleuchtung von Räumen und Flächen. Die Leuchte ist mit einem praktischen Schalter ausgestattet und passt mit ihrer Größe von 30cm Breite und 18cm Höhe in fast jeden Wohnbereich. Die rechteckigen weißen Gläser aus Acryl harmonisieren sowohl in der Form als auch in der matten Oberfläche sehr gut mit den Metallelementen Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 66,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,30*
€ 72,12*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,61*
€ 73,53*
1
€ 5,95*
ab € 72,01*
€ 92,29*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.