Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Konvektor
>
Wandkonvektor
>
Artikel
ETHERMA CP-2000-Eco Wandkonvektor weiß 142x40cm 2000W 230V m.Thermostat 40548
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0585585
Hersteller:
Etherma
Herst.-Nr.:
40548
EAN/GTIN:
9120061394212
Suchbegriffe:
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
elektro-wandheizer 2000w
elektro wandheizer
Die formschönen Konvektoren CP eco mit frontseitigem Luftaustritt werden zur schnellen und effizienten Beheizung von Wohnräumen verwendet. Die Heizgeräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung, einen Ein-/Aus-Schalter und werden in der Standardversion mit Stecker geliefert. Die Konvektoren können per kostenloser App über Wi-Fi gesteuert werden und sind Ökodesign-Richtlinien konform. Die Steuerung befindet sich in der unteren rechten Ecke des Geräts für eine genauere Raumtemperaturanzeige. Die Anschlusskassette für den direkten Anschluss des Heizgerätes ist als Zubehör (KB-200) erhältlich. Steckerleitung: 1.5 m, Regelbereich: 5-30 °C, Gerätetiefe: 85 mm, Schutzart: IP 24 Schutzklasse: II, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform, Farbe: Reinweiß RAL 9010.
... >
Wärmespeicher
>
Wärmespeicher / Direktheizgeräte
>
Direktheizgeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen