Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DMCV 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR 1787263 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0585990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1787263
EAN/GTIN:
     4046356596886
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: DMCV 1,5/..-G1-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8172*
€ 2,2372*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14704*
€ 2,55704*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2617*
€ 2,6617*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4096*
€ 2,8396*
22 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,4096*
€ 2,8396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,55704*
€ 3,04288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40704*
€ 2,86438
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14704*
€ 2,55498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,852* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1790647
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1790166
ab € 5,1637*
Zubehör
Phoenix Contact
1790548
ab € 6,0028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.