| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0586074 Herst.-Nr.: 661195 EAN/GTIN: 4043544700483 |
| |
|
| | |
| Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625 x 625), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Leuchtengehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, variable Farbtemperatursteuerung Tunable White Light (Weißbereich: 2700 - 6500 K), werkzeugloses Einlegen in Decke, konfektioniert für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix TWL | 827-865 | CRI 80 | 2700-6500 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 29.2 W Leuchten-Lichtstrom: 2360 lm Systemeffizienz: 74.65 lm/W Moduleffizienz: 140.79 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: <10.0/10.8 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Einbautiefe: 150 mm Abmessungen (LxBxH): 617 x 617 x 50 mm Gewicht: 5.082 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led deckeneinbauleuchten 6500k, einbauleuchte led, lts einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 326,12* | € 386,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 326,59* | € 386,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 331,68* | € 396,16* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,65* | € 430,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|