Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
HELU 220968 H07BQ-F 3G4qmm Orange Steuerleitung PUR m.Füllmischung
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0587679
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
220968
EAN/GTIN:
4060892064746
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Schaltleitung
Technische Daten: EPR/PUR-Starkstromleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Temperaturbereich bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung H05BQ-F U0/U Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
... >
Leitungen
>
Gummischlauchleitung / PUR-Leitung
>
PUR-Leitung, H05/07 BQ-F
Weitere Suchbegriffe:
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
gummischlauchleitung h07bq-f 3g4
,
schaltleitung
,
schaltleitung 3x1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27181*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,99181*
€ 5,94025
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,63181*
€ 5,51185
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,48181*
€ 5,33335
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,31181*
€ 5,13105
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,10181*
€ 4,88115
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,27181*
€ 3,89345
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen