Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI RUFO 490/3750-840-2K Wannenleuchte Wannenleuchte weiß, IP40, LED-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0589272
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0420737
EAN/GTIN:
     4029299498004
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung satiniert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3620 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP40. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,19*
€ 247,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,15*
€ 247,87*
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 249,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,69*
€ 260,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,48*
€ 271,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.