Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNS 813-D03-R12-100-10-01-FD Positionsschalter BNS00W0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0589451
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS00W0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Das Schalten ist selbst bei verschweißten Kontakten gesichert.Die Anzahl der Sicherheitsschaltstellen ist beliebig und mit Standard Schaltelementen kombinierbar. Abmessung=120 x 80 x 85 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=3x Rolle, Ausführung=Sicherheit DIN EN 60204-1, Wirkprinzip=1-3. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1-3. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-3. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=senkrecht, Anfahrrichtung=längs, parallel zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit=1-3. Schaltstelle: 60 m/min, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-3. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CECCCWEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,55*
€ 396,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,76*
€ 400,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,40*
€ 408,16*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.