Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico STX 1,5 Drehzahlsteller f.AP- o.UP-Installation max.1,5A 0157.1561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0589998
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.1561
EAN/GTIN:
     4012799992264
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
drehzahlregler
Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren. Mindestdrehzahl einstellbar. Einsetzbar für Aufputz- und Unterputzmontage, Ausnahme: STX 4 nur für Aufputzmontage. Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung. Empfohlener Abstand zu Radio- und Fernsehgeräten: 3 m. Einschalten der Ventilatoren auf Maximaldrehzahl durch Drehen des Stellknopfes. Weiteres Drehen reduziert die Drehzahl. Spritzwassergeschützt. Eingebaute Temperaturabschaltsicherung. Orange LED-Betriebsanzeige. CE-Kennzeichen. Einschließlich Ersatzsicherung. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. In Räumen mit dem Anspruch an geräuscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren TRE... einsetzen. Montage an Wänden möglich, an Decken wegen Temperaturentwicklung vermeiden. STX 1,5, STX 2,5: Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 65 mm, Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Unterputzmontage: 50 mm x 50 mm x 35 mm, STX 4: Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 65 mmArtikel: STX 1,5, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung: 1,5 A, Mindestbelastung: 0,1 A, Schutzart: IP 44, Einbauart: Auf- oder Unterputz, Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,16 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 65 mm, Breite mit Verpackung: 85 mm, Höhe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 116,24*
€ 137,33*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 116,83*
€ 137,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,02*
€ 137,98*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 117,81*
€ 139,18*
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 139,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.