| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0590594 Herst.-Nr.: 12678223 EAN/GTIN: 4251433916406 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaustrahler, V4A, IP67, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 5.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 670 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 30°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, downlights brumberg, einbauleuchte led, einbau downlights led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 244,17* | € 244,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,09* | € 258,20* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 217,55* | € 261,56* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 219,55* | € 264,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,82* | € 272,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|