| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0591800 Herst.-Nr.: 11790000001025 EAN/GTIN: 4038104149062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ledino Steckdosensäule „Connect D2A“ mit 2 Schuko-Steckdosen Gesamt max. 3500 Watt 220-240 V AC 50/60 Hz Material: Edelstahl, Pulver beschichtet, schwarz inkl. Bohrschablone 2 TÜV geprüfte Steckdosen mit Klappdeckel IP44 - gegen Spritzwasser geschützt Schutzklasse 1 L: 160 mm, B: 95 mm, H: 460 mm, 2,35 kg Karton: 465 x 165 x 100 mm, 2,50 kg Karton (VPE 4): 480 x 345 x 220 mm, 11,50 kg 3 Jahre Funktionsgarantie (siehe:http://ledino.com/garantiebestimmungen/) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,50* | € 52,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 44,23* | € 58,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 45,35* | € 59,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 47,86* | € 62,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,42* | € 99,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|