| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0592056 Herst.-Nr.: 1076009000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weiß (RAL9002) LED 19W 2460lm 4000K Neutralweiß DALI Version 4 Spherolitlinse wide flood Zylindrischer Leuchtenkopf: Aluminiumguss, pulverbeschichtet. 270° schwenkbar. Gehäuse: Kunststoff, am DALI Adapter 360° drehbar. ERCO DALI Betriebsgerät. ERCO DALI Adapter für DALI Stromschiene: Kunststoff, weiß. LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. Kollimatoroptik aus optischem Polymer. Die Leuchte ist außerhalb des Handbereichs zu installieren. Technische Daten Leuchtenlichtstrom 1874lm Anschlussleistung 24W Lichtausbeute 78lm/W Farbtoleranz 2 SDCM Farbwiedergabeindex Ra> 80 Lichtstromerhalt L90/B10 <=50000h LED failure rate 0,1% <=50000h Dimmbereich 0,1%-100% Dimmmethode CCR Energieeffizienzklasse EEI A+ Standbyleistung pro Betriebsgerät 0,4W Leuchten pro Sicherungsautomat B16 max. 145 Länge 159mm Breite 105mm Höhe 176mm Gewicht 0,74kg ENEC10, VDE, EAC, CE, Schutzklasse II |
| | |
| | | |
| | | |
| |