| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0592867 Herst.-Nr.: 8655016040 EAN/GTIN: 4022644526735 |
| |
|
| | |
| Mit Hochleistungs-LED-Modul (Zhaga), 3000 K, Schutzklasse I, IP68 (1,5 m), IK10, M20, Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet, hochreflektierender Alumiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich 0-15°, alle äußeren Stahlteile rostfrei, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, für Druckbelastung bis max. 5000 kg (nach DIN EN 60598-2-13), Silikondichtung, zum Abdecken der Einbaufuge |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,16* | € 351,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,41* | € 421,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,25* | € 425,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 381,69* | € 447,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|